Kivitel:
Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family
Leírás:
A 3M™ tüske MN-AC 990m egyedi Scotch-Brite™ radiális sörtéjű kefék 50,8 mm-es és 76,2 mm-es átmérőjű, 12,7 mm-es teljes csomagolási szélességig történő tartására szolgál. Alkalmas az XL-UW, CP-UW, CS-UW préselt Scotch-Brite™ kompakt lemezek 50,8 mm-es és 76,2 mm átmérőjű, 9,5 mm-es belső furattal történő tárolására is.
Jellemző:
Lehetővé teszi a kompakt lemezek összeszerelés-jét a megfelelő szerszámokhoz
Kompakt lemezekkel együtt használják
Egyszerű
Figyelem:
Use to mount unitised discs onto the appropriate tools