3M™ PELTOR™ CH-5 nagy csillapítású fejhallgató, 37 dB, szürke, fejpánt, MT73H450A-86

Cikkszám: 7100099883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100099883
EAN / GTIN 07318640067066
Gyártó száma 7100099883
L-szám L01130 161

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Vízálló, IP68 jóváhagyású mikrofon fokozott zajcsökkentéssel.
A robusztus kialakítás egyszerű karbantartást tesz lehetővé – még a betét-ban is
Kompatibilis a meglévő 3M™ PELTOR™ adapterekkel
NATO kábelezés J11 csatlakozóval

Leírás:

A nagy szigetelésű 3M™ Peltor™ CH-5 headsetek robusztusak, és extrém és zord, magas zajszintű és impulzuszajú környezetekhez készültek. Magas csillapítási szintet és IP68 besorolású vízálló gémet kínálnak.

Jellemző:

Az egyik legmagasabb szigetelési szint - 37 dB
Over-the-head modell

Figyelem:

Ideális a betét-hez a hadseregben, gépszobákban vagy más nagy zajszintű környezetben, beleértve az impulzuszajt is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz