3M™ Peltor™ CH-5 kommunikációs fejhallgató, sisakos változat Flex csatlakozó, magas fényvisszaverődésű.

Cikkszám: 7100099881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100099881
    EAN / GTIN 07318640067073
    Gyártó száma 7100099881

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: sárga
    Kommunikáció zajban
    Rozsdamentes acél fejpánt a kényelmes és egyenletes nyomáselosztáshoz
    Cserélhető fülpárnák és szigetelőbetétek (higiéniai készlet)
    Mikrofon nedvesség és víz ellen

    Leírás:

    A nagy szigetelésű 3M™ Peltor™ CH-5 headsetek robusztusak, és extrém és zord, magas zajszintű és impulzuszajú környezetekhez készültek. Magas csillapítási szintet és IP68 besorolású vízálló gémet kínálnak.

    Jellemző:

    Az egyik legmagasabb szigetelési szint - 37 dB
    Vízálló, IP68 jóváhagyású mikrofon fokozott zajcsökkentéssel.
    A robusztus kialakítás egyszerű karbantartást tesz lehetővé – még a betét-ban is
    A Flex kábelek a legtöbb kétirányú rádióhoz elérhetők a piacon
    Figyelmeztető szín
    Modell sisak tartozékkal

    Figyelem:

    Ideális a betét-hez a hadseregben, gépszobákban vagy más nagy zajszintű környezetben, beleértve az impulzuszajt is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz