3M™ krepp maszkolószalag 301E, bézs, 100 mm x 50 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7100099769
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
  • Rendelési lépések: 8 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100099769
EAN / GTIN 04054596199415
Gyártó száma 7100099769
L-szám L01310 497

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Bézs
Jó visszatartó erő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást// Beltéri használatra
Ellenáll az oldószereknek és a nedvességnek// Jó ellenállás a nedvességnek és az oldószereknek
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi
Ellenáll a közepes, legfeljebb 100 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek

Leírás:

A 30E maszkolószalag egy vastag maszkolószalag, amely jó vízállósággal rendelkezik kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Jellemző:

A vastag hordozóanyag lehetővé teszi a tiszta vonalak// Alkalmas festékek és lakkok szárítására és szárítására a levegőben vagy a sütőben
Beltéri betét-hez tervezve

Figyelem:

Univerzális maszkoló szalag ipari festéshez
Festékek és lakkok szárításához és keményítéséhez a levegőben vagy a sütőben
Kötegeléshez, tartáshoz vagy címkézéshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz