3M™Fiber tárcsa 782C, 100 mm x 16 mm, 80+

Cikkszám: 7100099092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100099092
EAN / GTIN 50076308897210
Gyártó száma 7100099092

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló 3M precíziós gabona technológia
Megbízható teljesítmény közepes és alacsony érintkezési nyomáson
Kivételesen hosszú élettartam
Vonzó ár/teljesítmény arány
A szerkezeti acélipar számára

Leírás:

A szerkezeti acél gyors eltávolítására tervezett 3M™ 782C üvegszál kivételes vágási tulajdonságokkal, tartóssággal és könnyű kezelhetőséggel rendelkezik. Ezeknek a lemezeknek a teljesítménye jelentős előrelépést jelent a hagyományos Fiberlemezekhez képest. A fejlett csiszolótechnológiának köszönhetően ez a farostlemez kiváló választás olyan igényes alkalmazásokhoz, mint a hegesztés eltávolítása, a furnérozás és a felületkezelés.

Jellemző:

Premium mineral excels at heavy weight applications

Figyelem:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz