Kivitel:
Termék színe: Bézs
Puha és alakítható, ha egy sarkon alkalmazzák
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 100 mm
A ragasztószalag ellenáll a magas hőmérsékletű tintaégetési ciklusoknak
Leírás:
A 501E maszkolószalag egy puhított színű, 0,150 mm vastag maszkolószalag gumi ragasztóval.
Jellemző:
Alkalmas UV edzéshez és sütési ciklusokhoz, valamint sütőszárító rendszerekhez és infravörös vagy hősugárzó berendezésekhez// ragasztószalag nagy igénybevételt jelentő ipari alkalmazásokhoz magas hőmérsékleten
Kiváló tartóerő, amely megakadályozza a leválást vagy a kidudorodást
Kiváló nedvességállóság és oldószerek
A krepp papír alapja alkalmazkodó és érintetlen marad, ha sarkok köré helyezi
Ellenáll a közepes, legfeljebb 160 °C/1 h. hőmérsékletű sütőnek
Beltéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Kiváló minőségű festési munkák lefedésére az autóiparban és más iparágakban
Infravörös/UV edzéshez és beégetési ciklusokhoz alkalmas
Sütő szárítórendszerekhez, valamint infravörös vagy hősugárzó berendezésekhez