3M™ Peltor™ X5 fülhallgató X5P3E

Cikkszám: 7100095550
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
Ár: 10 Darab: 527,50 €
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fülvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100095550
Másolás
EAN / GTIN 04054596171978
Másolás
Gyártó száma 7100095550
Másolás
L-szám L01130 135
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A mérsékelt és magas zajszintek elleni erőteljes hallás védelemmelemhez használja a 3M™ PELTOR™ X5 fülvédőjét. A 3M PELTOR X5 fülvédők fekete színkóddal vannak ellátva, így könnyen kiválasztható a megfelelő védelemmelmi szint az X sorozatból. Fülvédőink ötvözik a 3M széles körben elismert szakértelmét a hallás védelemmelmi termékek terén a fejlett technológiával. A füldugókban és a fülpárnákban speciálisan kifejlesztett habot, valamint a távtartók és a fülpárnák innovatív kialakítását tartalmazzák. A 3M Peltor X Series X5 fülvédők a PELTOR termékcsalád legnagyobb csillapítású hallás védelemmelmét nyújtják, akár 37 dB-rel csökkentve a zajt. A kialakítás során alkalmazott technológiának köszönhetően a hallás védelemmelem a nagyobb fülvédők ellenére is nagyon könnyű, és kiváló egyensúlyt és kényelmet biztosít. A fejpánttal ellátott változat elektromos szigetelésű, dupla fejpánttal ellátott kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a fej hőfejlődést. A műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal a 3M által kínált legstrapabíróbb fejpántot teszi. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást gyakorol a fejre. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, és elektromos ellenállást biztosít a szikra- vagy töltésveszélyes alkalmazásokhoz. A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre. A széles, puha habpárnák kényelmesen tartják a dolgozókat, míg a keskeny fülvédők jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági felszerelésekkel. A sisakra szerelhető változat olyan termék, amely minden egyes felhasználó igényeinek és preferenciáinak megfelel. P5 néven kapható, a fejpántos modellel azonos dielektromos teljesítménnyel. Ha azonban az alkalmazás nem igényel elektromos szigetelést, a sisakra rögzíthető és nyakpánttal ellátott P3 változat is használható alternatívaként. A párnák és a habbetétek higiéniai készlet formájában kaphatók, amelyek sérülés vagy kopás esetén könnyen cserélhetők. Ez hosszabb termékélettartamot tesz lehetővé.

Előny:

  • A típustól függően 36–37 dB-rel csökkenti a zajszintet.
  • Az en 352:2020 szerint tesztelve.
  • Kapható elektromosan szigetelt és ellenálló vagy ″dielektromos″ kivitel fejpántként A és modell P5 sisak tartozékkal
  • Könnyen felismerhető védelmi szint színkódolással
  • A nagyobb kapszulák ellenére a X5 fülvédő könnyű, és kiemelkedik a kiváló egyensúlyért és kényelemért
  • A füldugók és fülpárnák speciálisan kifejlesztett habjának, valamint az innovatív távtartónak és kapszulának köszönhetően a 3M PELTOR X X5 SOROZAT a PELTOR sorozat legmagasabb csillapítású fülvédője
  • Dupla fejpántos kialakítás a hőelvezetés-hez és a belső rozsdamentes acél kialakításhoz, amely állandó nyomást és kényelmes illeszkedést biztosít 8 órán keresztül
  • A kialakítás optimalizálja a súlyelosztást és az egyensúlyt a kivételes kényelem érdekében
  • Merev, rendkívül stabil és ütésálló kapszulák ABS műanyagból
  • Puha, hőre lágyuló poliuretán (TPU) külső bevonat az ütés és a kopás ellen
  • Fejpántként kapható
  • Dolgozzon hatékonyan és hatékonyan
  • Alacsony karbantartási költségek, egyszerű karbantartás

Ajánlás:

  • Általános ipar

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz