Kivitel:
Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
Leírás:
Tapasztalja meg az elkülönülés új dimenzióját. A két aktív vágóéllel rendelkező precíziós kerámia csiszolószemcse kompromisszumok nélküli megmunkálási teljesítményt tesz lehetővé még alacsony nyomáson is. A 3M™ Cubitron™ II penge könnyedén elválaszt minden típusú fémet minimális sorjázással és foltosodással.
Jellemző:
100% 3M™ szabadalmaztatott precíziós kerámia csiszolószemcse geometriailag tervezett vágóélekkel
Minimális burr képződés
Precíz vágóél
Leggyorsabb vágás
100% Precíziós formázott kerámia csiszolószemcse
Geometrikus tervezésű vágóélek
Csökkentett selejtezési és hibaarány
Alacsonyabb feldolgozási költségek
Szinte semmilyen strukturális változás
Legmagasabb élettartam
Hűvösebb vágás
Egyszerű, könnyű vágás, döntés nélkül
Figyelem:
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners