Quick Connect 3M™ Perfect-It™ polírozóhab, mindkét oldalán sima, zöld, ø 150 mm, 6 db/doboz

Cikkszám: 7100094458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100094458
EAN / GTIN 04054596194038
Gyártó száma 7100094458

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Zöld
Gyorsabb, tisztább munka a szivacsos kialakításnak köszönhetően, amely biztonságosan elnyeli a lakkot
Kis átmérő (3 col-tól kezdődően) a nagy pontosságért szűk vagy kis területeken

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ polírozó habszivacs rendkívül hatékony és alkalmas a karcolások csökkentésére, az alacsony sebességű polírozásra és a közbenső csiszolásra. A 3M™ Perfect-IT™ festékkikészítő rendszer részeként a termék hatékonyabb polírozást és eredményt tesz lehetővé.

Jellemző:

Egyszerű csere a 3M Hookit™ és a Quick Connect rögzítőrendszerrel
A 3M színkódolt polírozó rendszer alapterméke

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz