Scotch-Brite™ lapkefe FF-ZS, szürke, 100 mm x 45 mm x 6 mm, S FIN

Cikkszám: 7100093995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093995
EAN / GTIN 08711428030488
Gyártó száma 7100093995
L-szám L51710 338

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
CF anyag szilícium-karbid csiszolószemcsével (S típus)
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes szélesség: 45 mm
Varrott kép igazítása fémes felületeken

Leírás:

Az FF-ZS Scotch-Brite™ többtárcsás kefe háromdimenziós szálanyaga finom felületet biztosít a munkadarab károsítása nélkül. A puha, rugalmas lamellás kialakítás egyenletes felületet biztosít, anélkül, hogy zipogna. A 6 mm-es szár rugalmas tengelyekre, egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez való közvetlen felszerelésre szolgál. Nincs szükség további kiegészítőkre.

Jellemző:

CF anyag alumínium-oxid csiszolószemcsével (A típus)
Nejlon szálból készült gyapjú
Távolítsa el a felületi hibákat
Következetes
Következetesen reprodukálható munka eredménye
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül
Sima felület
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Fémes, tiszta felület

Figyelem:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz