Scotch-Brite™ durva tisztítókorong CG-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100093991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093991
EAN / GTIN 53134375451784
Gyártó száma 7100093991

Leírás

Kivitel:

Rugalmas durva tisztítótárcsa univerzális tisztítási alkalmazásokhoz
Nejlon szálból készült gyapjú
Ideális nehéz felületi szennyeződések és bevonatok megmunkálásához
Nyitott nem szőtt szerkezet
Az egyes részek nem lazulnak meg

Leírás:

A Scotch-Brite™ Clean és a Strip General Purpose (CG) rugalmasabb, mint az XT, de ugyanolyan agresszív. A CG-db Scotch-Brite™ durva tisztítótárcsa beépített vulkanikus száltartóval rendelkezik, és egy sarokcsiszolón használható tartólemez segítségével.

Jellemző:

A lapos betét szögcsiszolókhoz készült

Figyelem:

betét a sarokcsiszoló-on tartótányér-vel
Távolítsa el a nehéz felületi szennyeződéseket és bevonatokat
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, hegesztések tisztítása
széles területen használják

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz