Scotch-Brite™ csappantyúkefe CB-ZS, piros, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P180, A, finoman

Cikkszám: 7100093989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093989
EAN / GTIN 54046719108348
Gyártó száma 7100093989
L-szám L51710 575

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Beépített tengely
A Scotch-Brite™ szálból készült gyapjú és a csiszolóanyag kombinációja
Teljes szélesség: 45 mm
Varrott kép igazítása fémes felületeken

Leírás:

A CB-ZS Scotch-Brite™ lemezkefe háromdimenziós szálanyaga állandó eredményt biztosít a munkadarab károsodása nélkül. A puha, rugalmas lamellás kialakítás egyenletes felületet biztosít, anélkül, hogy zipogna. A 6 mm-es szár rugalmas tengelyekre, egyenes csiszolókhoz és fúrógépekhez való közvetlen felszerelésre szolgál. Nincs szükség további kiegészítőkre.

Jellemző:

Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Nejlon szálból készült gyapjú
Távolítsa el a felületi hibákat
Eltávolítja a felületi hibákat, és igazítja a vonalmintát
A szálgyapjú csökkenti a csiszoló barázdák érdességét
Következetes
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Könnyű tisztítás
Fémes, tiszta felület

Figyelem:

Univerzálisan alkalmazható, sorjázás és simítás minden anyagon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz