Scotch-Brite™ Roloc™ durva tisztítókorong CG-ZR, 150 mm x 13 mm x 13 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100093984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093984
EAN / GTIN 53134375451760
Gyártó száma 7100093984

Leírás

Kivitel:

Clean & Strip szerkezet
Nejlon szálból készült gyapjú
Roloc™ gyorscserélő rendszer
Nem szőtt szerkezet
Magasabb munkabiztonság

Leírás:

Feldolgozó berendezések: Elektromos rúdcsiszoló, sűrített levegős univerzális csiszoló

Jellemző:

Költségmegtakarítás a csökkentett beállításnak és a nem produktív időnek köszönhetően
Fémes, tiszta felület
Takarítson meg időt és pénzt
Maró fémektől mentes
Hosszú élettartam minden alkalmazáshoz
Az egyes részek nem lazulnak meg
Gyors szerszámcsere betét nélkül

Figyelem:

Rugalmas tengely vagy fúrógép
betét egyenes csiszolón
Távolítsa el a nehéz felületi szennyeződéseket és bevonatokat
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, hegesztések tisztítása
radiálisan használják

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz