Scotch-Brite™ Roloc™ durva tisztítókorong CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100093983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093983
EAN / GTIN 53134375451746
Gyártó száma 7100093983
L-szám L51710 76

Leírás

Kivitel:

Rugalmas durva tisztítótárcsa univerzális tisztítási alkalmazásokhoz
Beépített tengely
Ideális nehéz felületi szennyeződések és bevonatok megmunkálásához
Nyitott nem szőtt szerkezet
Az egyes részek nem lazulnak meg

Leírás:

A Scotch-Brite™ Clean és a Strip General Purpose (CG) rugalmasabb, mint az XT, de ugyanolyan agresszív. A Scotch-Brite™ CG-ZS durva tisztítótárcsa két szélességben kapható, és integrált 6 mm-es szárral rendelkezik, amely egyenes csiszolókhoz és fúrókhoz használható. Ezért nincs szükség további kiegészítőkre.

Jellemző:

betét egyenes csiszolóhoz, rugalmas tengelyhez vagy fúrógép-hez

Figyelem:

Rugalmas tengely vagy fúrógép
betét egyenes csiszolón
Távolítsa el a nehéz felületi szennyeződéseket és bevonatokat
Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, hegesztések tisztítása
radiálisan használják

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz