Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc™ lapátkefe MS-ZR, fehér, 75 mm x 35 mm, T típus

Cikkszám: 7100093976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100093976
EAN / GTIN 04054596207042
Gyártó száma 7100093976
L-szám L51710 467

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Lamella design
Nejlon szálból készült gyapjú
Teljes szélesség: 889 mm
Következetes, reprodukálható munka eredménye

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ MS-ZR laminált kefe nem szőtt rostanyagból készült, csiszolószemcsék nélkül, hogy a legjobb polírozási eredményeket a polírozó pasztákkal kombinálva érje el. A rendszer profilfényességet hoz létre egy meghatározott vonalképpel. Egyenes csiszolókhoz és hajlékony tengelyekhez használható. A végső csiszoláshoz, a csatolási jelek nélkül, ez a nem szőtt szálszerkezet csiszolószemcsétől mentes.

Jellemző:

Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Roloc™ gyorscsere rendszer
Egyenletes munkadarab felület, fecsegési jelek nélkül
Nincs eltömődés
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Fémes, tiszta felület
Takarítson meg időt és pénzt
Maró fémektől mentes
A csiszolószemcse egyenletes eloszlása

Figyelem:

Ideal for all aesthetic finishing applications
Gives brushed finishes to copper, brass, stainless steel, aluminium, and other metals
Smoothes wood fibres, defuzzes wood, plastic and composite surfaces and sealer scuffing

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz