Kivitel:
Termék színe: sárga
Különösen ellenáll a „foltosodásnak” és az oldószereknek
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 15 mm
Leírás:
A 3M™ ragasztószalag 1350 egy poliészter fólia szalag az elektromos szigeteléshez. Megfelel az UL 510 lángálló követelményeinek. Olyan anyagokból áll, amelyek számos UL által jóváhagyott szigetelőrendszer részét képezik, és UL-jóváhagyással rendelkeznek 130 ° C hőmérsékleten Emellett rendkívül ellenálló a szélek és oldószerek hámlásával szemben, jó nedves tapadási szilárdságot biztosít, még hengerléskor is homogén marad, és automatizált rendszerekben is használható.
Jellemző:
A filmvastagság 2 változatban érhető el: 1 mil és 2 mil
Nyomtatható
Ellenáll a oldószer-nak hőkeményedés nélkül
Kiváló tárolási idő
Ul által jóváhagyott égésgátló tulajdonságok
Ul-tanúsítvánnyal rendelkező 130°C/CSA osztály
Nagy oldószer- és vegyszerállóság
Az UL® 510 égésgátló
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
hordozóanyag: Poliészter film