Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Jó nedvességállóság
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 6 mm
Különösen nagy rugalmassága akár 300%
Leírás:
A 3M™ PTFE szigetelőszalag 60 egy PTFE fóliahordozóval ellátott szigetelőszalag. Ez a lángálló szalag alkalmas tekercseken, kábeleken és kondenzátorokon való használatra magas hőmérsékleten, ahol dielektromos szilárdságot és szakítószilárdságot igényel. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 180 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
Ellenáll a vegyszereknek és a nagy ívnek
Alkalmas tekercsekhez, kábelkötegekhez és kondenzátorokhoz magas hőmérsékleten
A PTFE filmtartó olyan alkalmazásokat tesz lehetővé, ahol stabilitásra és minimális zsugorodásra van szükség
Rendkívül hatékony gumi-gyanta ragasztó
Lángálló
0 és 180 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2002/65/EC szabványnak megfelelő