Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 12 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 5 egy általános célú szigetelőszalag, poliészter fólia hátoldallal. Ez az egyoldalas ragasztószalag olyan szigetelő alkalmazásokhoz készült, amelyek nagy dielektromos szilárdságot igényelnek. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
Általános célú poliészter ragasztószalag akrilát ragasztóval
Jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, mint az acetát szövet hordozóanyaggal ellátott ragasztószalagok.
Alkalmazható, kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak, a oldószer-nek, a nedvességnek, a kopásnak és a vágásoknak
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 5 500 V
Az UL® 510 égésgátló