Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 47 mm
Kopásálló a tartós betét érdekében
Leírás:
A 3M™ száloptikai ragasztószalag 69 egy prémium minőségű, szakadásálló és kopásálló szigetelőszalag. Ez a nyomtatható szalag nem maró hatású ragasztóval rendelkezik, és oldószerálló védelmet nyújt. Tekercsvédelemként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként, keresztirányú izolátor. A lángálló szalag 600 V névleges feszültségű motorokhoz és transzformátorokhoz alkalmas, amelyeket száraz helyiségekben használnak.
Jellemző:
Hőre keményedő, a szilikon ragasztó fokozott tapadást biztosít magas hőmérsékleten
Az üvegszövet hordozó anyaga optimálisan ellenáll a zsugorodásnak és az égésnek
Tekercsvédőként, rögzítésként, kötésként, Kern-ként, rétegként,
Nyomtatható, nagy mechanikai szilárdságot és kiváló teljesítményt nyújt, mert ellenáll a magas hőmérsékleteknek
0 és 200 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul tanúsítvánnyal rendelkezik, MIL-I-19166C, CSA tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel
Az UL® 510 égésgátló
Gyanták és lakkok kiváló felszívódása
Figyelem:
Szigetelés megerősítése mechanikus igényes és magas hőmérsékletű alkalmazásokban
Kern, réteg, vég és kereszt szigetelés
Lezárás, fedélzet és kanyargós fejkötés
létra / kábelkötegelés és rögzítés
A motorok pólustekercselése
Horony szigetelés megerősítése
Felületszigetelő anyagok és egyéb szigetelőanyagok rögzítése