Kivitel:
Termék színe: sárga
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Leírás:
A 3M™ 56 poliészter szigetelőszalag nedvességálló szigetelőszalag. Ez a szalag nagy dielektromos szilárdságot igénylő szigetelési alkalmazásokhoz alkalmas. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
A nyomásérzékeny, hőkezelhető gumi ragasztó és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és rétegszigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 5 500 V