3M™ ET 5 poliészter fólia, átlátszó, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Cikkszám: 7100090263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 9 darab
  • Rendelési lépések: 9 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100090263
EAN / GTIN 04054596135130
Gyártó száma 7100090263
L-szám L01310 1860

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Különösen vékony és rugalmas film szűk helyeken történő alkalmazásokhoz
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 25 mm
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig

Leírás:

A 3M™ poliészter szigetelőszalag 5 egy általános célú szigetelőszalag, poliészter fólia hátoldallal. Ez az egyoldalas ragasztószalag olyan szigetelő alkalmazásokhoz készült, amelyek nagy dielektromos szilárdságot igényelnek. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni

Jellemző:

Általános célú poliészter ragasztószalag akrilát ragasztóval
Jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, mint az acetát szövet hordozóanyaggal ellátott ragasztószalagok.
Alkalmazható, kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak, a oldószer-nek, a nedvességnek, a kopásnak és a vágásoknak
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Dielektromos feszültség: 5 500 V
Az UL® 510 égésgátló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz