Kivitel:
58 µm vastag 300LSE sorozatú transzfer ragasztószalag. Kiváló tapadás alacsony felületi energiájú anyagokhoz, beleértve a porbevonatokat és a műanyagokat, például a polipropilént (PP)
Erős tapadás enyhén olajos fémekhez és nagy felületi energiájú anyagokhoz, ezért alkalmas különböző anyagok ragasztására
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 305 mm
Ideális megoldás általános felszereléshez és különböző anyagok összeszerelés-jéhez
Leírás:
A 3M™ Transfer Tape 9471LE egy 58 µm vastag, erős, 300LSE-as sorozatú akrilát ragasztó, 107 µm vastag, PE-bevonatú védőpapíron.
Jellemző:
58 µm vastag 300LSE sorozatú transzfer ragasztószalag. Kiváló tapadás alacsony felületi energiájú anyagokhoz, beleértve a porbevonatokat és a műanyagokat, például a polipropilént (PP)// 58 µm vastag 300LSE sorozatú transzfer ragasztószalag. Kiváló tapadás alacsony felületi energiájú anyagokhoz, beleértve a porbevonatokat és a műanyagokat, például a polipropilént (PP)
Erős tapadás enyhén olajos fémekhez és nagy felületi energiájú anyagokhoz, ezért alkalmas különböző anyagok ragasztására// Erős tapadás enyhén olajos fémekhez és nagy felületi energiájú anyagokhoz, ezért alkalmas különböző anyagok ragasztására
Kiváló ragasztószilárdság és leválás elleni tulajdonságok// Kiváló ragasztószilárdság és leválás elleni tulajdonságok
Jó ellenállás az ipari vegyi anyagokkal szemben, vegyszerek, oldószerek és nedvesség használata// Jó ellenállás az ipari vegyi anyagokkal szemben, vegyszerek, oldószerek és nedvesség használata
Ideális megoldás általános felszereléshez és különböző anyagok összeszerelés-jéhez// Ideális megoldás általános felszereléshez és különböző anyagok összeszerelés-jéhez
Megfelel a különböző autóipari és OEM specifikációknak// Megfelel a különböző autóipari és OEM specifikációknak
Figyelem:
Számos különböző anyaghoz alkalmas, beleértve az alacsony energiájú felületeket is
Modern műanyagok, például PE vagy PP vagy porszórt anyagok ragasztása
Átlátszó csatlakozások