3M™ Ipari védőfólia 7070UV, átlátszó, 1219 mm x 33 m, 0,2 mm, 0,2 mm

Cikkszám: 7100089302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100089302
    EAN / GTIN 00076308979553
    Gyártó száma 7100089302
    L-szám L01310 611

    Leírás

    Kivitel:

    Kopásálló védőfólia nyomásérzékeny ragasztóanyag-vel
    Védje az ipari felületeket a kopás, a karcolások, az erózió, az UV-sugárzás és a kisebb ütések által okozott károktól
    Teljes hossz: 32 918 m
    Teljes szélesség: 121,92 cm
    Hosszú élettartamú

    Leírás:

    A PU védőfóliák jó tartós ragasztási szilárdsággal rendelkeznek, és nagyobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a PE vagy PVC védőfóliák, például a kőforgácsok ellen védő festékvédőfóliák, motorfedelek, hátsó párkányok stb. Jobb légárammal rendelkeznek, például szélturbinákhoz, és EN 455452 tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezenkívül egy papírbélést használnak a vágási és lyukasztási képesség támogatására.

    Jellemző:

    Kopásálló védőfólia nyomásérzékeny ragasztóanyag-vel// Kopásálló védőfólia nyomásérzékeny ragasztóanyag-vel
    Védje az ipari felületeket a kopás, a karcolások, az erózió, az UV-sugárzás és a kisebb ütések által okozott károktól// Védje az ipari felületeket a kopás, a karcolások, az erózió, az UV-sugárzás és a kisebb ütések által okozott károktól
    Robusztus// Robusztus
    Átlátszó// Átlátszó
    Hosszú élettartamú// Hosszú élettartamú
    Rugalmas és jó alkalmazkodóképesség 3 dimenziós felületekhez// Rugalmas és jó alkalmazkodóképesség 3 dimenziós felületekhez
    Egyszerű alkalmazás// Egyszerű alkalmazás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz