3M™ FAST-D 8069E Rugalmas légtömítő szalag, 25mm x 25m, 0,410mm

Cikkszám: 7100087488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100087488
    EAN / GTIN 05900422069041
    Gyártó száma 7100087488
    L-szám L01310 2008

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Világosbarna
    A nyári hőségben a ragasztóanyag nem olvad és nem foltos
    Piros polietilén védőfólia a könnyű kezelhetőség és alkalmazás érdekében
    Teljes szélesség: 25 mm
    Körömtömítés a termikus váltakozó feszültség előtt és után

    Leírás:

    A FAST-D 8069E egy extra erős kétoldalas ragasztószalag, amely a szarufák és fóliák szögmentes, szél- és esőálló ragasztásához, valamint a gipsz belső és külső gőzfékpályákhoz használható.

    Jellemző:

    flexibilis// flexibilis
    szögmentes// szögmentes
    -18 ⁰C-ig használható// -18 ⁰C-ig használható
    UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
    A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül// A leggyakoribb építőanyagokhoz tapad alapozó használata nélkül

    Figyelem:

    Use for joining air and vapour membranes

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz