3M™ Perfect-It™ gyorscsatlakozó adapter

Cikkszám: 7100086812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100086812
EAN / GTIN 50051131332718
Gyártó száma 7100086812

Leírás

Kivitel:

A polírozópárnák gyors cseréjéhez
Egyszerű váltás a csiszoló és polírozó lapok között
Biztonságos kapcsolat a betét és a polírozó között
A 3M™ márkájú csiszolópárnák csiszolásához és polírozásához

Leírás:

A 3M™ Perfect-IT™ gyorscsatlakozó adapter lehetővé teszi a kétoldalas polírozókorongok gyors és egyszerű csatlakoztatását és eltávolítását a forgó polírozókhoz. Nagy teljesítményű adapterünk megkönnyíti a cserelapok cseréjét, és csökkenti a műhelyben szükséges időt és erőfeszítést. 5/8 hüvelykes menet.

Jellemző:

Használja a 3M™ Quick Connect polírozópárnákkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz