3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátlappal 99015LVC, fehér, 1500 mm x 50 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7100085845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100085845
EAN / GTIN 04054596110311
Gyártó száma 7100085845

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Áttetsző
JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1500 mm

Leírás:

A 3M™ 99015LVC egy 150 µm vastag kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátoldallal, amely biztosítja a méretstabilitást és a könnyű kezelést laminálás és lyukasztás során. Gépjárműipari beltéri alkalmazásokhoz ajánlott, mint például díszítő elemek rögzítése, sok hab ragasztása, valamint nagy- és alacsony energiájú szubsztrátok ragasztása.

Jellemző:

150 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag, amely nem szőtt papír hátlapból és alacsony VOC és KÖD értékű akrilát ragasztóból áll.// 150 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag, amely nem szőtt papír hátlapból és alacsony VOC és KÖD értékű akrilát ragasztóból áll.
JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.// JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.
Rövid távú hőállóság 200 °C-ig és jó nyírószilárdság.// Rövid távú hőállóság 200 °C-ig és jó nyírószilárdság.

Figyelem:

Autóipari belső alkalmazásokhoz alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz