Kivitel:
Termék színe: Átlátható
JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 1500 mm
Leírás:
A 3M™ 99015LVC egy 150 µm vastag kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátoldallal, amely biztosítja a méretstabilitást és a könnyű kezelést laminálás és lyukasztás során. Gépjárműipari beltéri alkalmazásokhoz ajánlott, mint például díszítő elemek rögzítése, sok hab ragasztása, valamint nagy- és alacsony energiájú szubsztrátok ragasztása.
Jellemző:
150 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag, amely nem szőtt papír hátlapból és alacsony VOC és KÖD értékű akrilát ragasztóból áll.// 150 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag, amely nem szőtt papír hátlapból és alacsony VOC és KÖD értékű akrilát ragasztóból áll.
JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.// JAMA és VDA278 szabványok szerint tesztelve.
Rövid távú hőállóság 200 °C-ig és jó nyírószilárdság.// Rövid távú hőállóság 200 °C-ig és jó nyírószilárdság.
Figyelem:
Autóipari belső alkalmazásokhoz alkalmas