3M™ Transzfer ragasztószalag súrolószállal 98010LVC, átlátszó, 1000 mm x 50 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7100085634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 96 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100085634
EAN / GTIN 04054596110229
Gyártó száma 7100085634

Leírás

Kivitel:

100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.
A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1000 mm

Leírás:

A 3M™ 98010LVC egy 100 µm vastag, megerősítő rácsos szövettel ellátott transzferragasztó szalag, amely jó méretstabilitást biztosít nagy felületű laminálás során. Gépjárműipari beltéri alkalmazásokhoz ajánlott, mint például díszítő elemek rögzítése, sok hab ragasztása, valamint nagy- és alacsony energiájú szubsztrátok ragasztása.

Jellemző:

100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.// 100 µm vastag átvezető ragasztószalag hálóval megerősítéshez és akrilát ragasztóhoz alacsony VOC és KÖD értékekkel.
A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.// A JAMA és a VDA278 autóipari vizsgálati szabványok szerint meghatározott illékony szerves vegyület (VOC) határértékeknek való megfelelésre tervezték.
Rövid távú hőállóság 135 °C-ig és jó nyírószilárdság.// Rövid távú hőállóság 135 °C-ig és jó nyírószilárdság.

Figyelem:

Autóipari belső alkalmazásokhoz alkalmas

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz