Kivitel:
50 µm vastag átvezető ragasztószalag, amely akrilát ragasztóból áll egy poliészter (PET) átlátszó védőburkolaton. Kiváló nyírószilárdság, hőállóság és kémiai ellenállás.
Ideális grafikai elemek és névtáblák rögzítéséhez. A Egyszerű-t meg kell lyukasztani és feldolgozni.
Kiváló tapadás fémhez és nagy energiájú műanyagokhoz, valamint kiváló nyírószilárdság a csúszás és a leválás megakadályozása érdekében a széleken. A pontos igazítás érdekében a kezdeti áthelyezés lehetséges.
Kiváló nedvességállóság és oldószerek. Kiváló ellenállás a magas hőmérsékletekkel és kiváló nyírószilárdsággal szemben. UV-álló. Egyszerű.
A védőburkolat nagy szilárdsága csökkenti a szakadást az alkatrészek lyukasztásakor és adagolásakor.
Leírás:
A 3M™ 467MP átvivő szalag kiváló nyírószilárdságot, hőmérsékletet és kémiai ellenállást biztosít. A 200MP-es ragasztósorozat akrilát ragasztója PE-bevonatú védőpapírra, és ideális lyukasztáshoz.
Jellemző:
58 µm vastag átvezető ragasztószalag, amely akrilát ragasztóból áll, PE-bevonatú védőpapíron. Kiváló nyírószilárdság, hőállóság és kémiai ellenállás.// 58 µm vastag átvezető ragasztószalag, amely akrilát ragasztóból áll, PE-bevonatú védőpapíron. Kiváló nyírószilárdság, hőállóság és kémiai ellenállás.
Kiváló nedvességállóság és oldószerek.// Kiváló nedvességállóság és oldószerek.
Ideális grafikai elemek és névtáblák rögzítéséhez. Egyszerű. Nem hoz létre szennyeződést. Egyszerű lyukasztott jó feldolgozási tulajdonságokkal.// Ideális grafikai elemek és névtáblák rögzítéséhez. Egyszerű. Nem hoz létre szennyeződést. Egyszerű lyukasztott jó feldolgozási tulajdonságokkal.
Kiváló ellenállás a magas hőmérsékletekkel és kiváló nyírószilárdsággal szemben.// Kiváló ellenállás a magas hőmérsékletekkel és kiváló nyírószilárdsággal szemben.
Jó UV-állóság és tartósság a szabadban// Jó UV-állóság és tartósság a szabadban
Ipari alkalmazásokhoz// Ipari alkalmazásokhoz
Alacsony ragasztószivárgás a széleken (ragasztóvérzés)// Alacsony ragasztószivárgás a széleken (ragasztóvérzés)
Figyelem:
Nagy energiájú felületek
Elülső panelek és membrán billentyűzetek ragasztása
A jelek, emblémák és díszítések öntapadós befejezése