Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompakt lemez DP-UW, 25 mm x 25 mm x 6,35 mm, 4C MED+

Cikkszám: 7100083512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100083512
EAN / GTIN 50048011650178
Gyártó száma 7100083512

Leírás

Kivitel:

Használjon hosszabb élettartamú, kompakt csiszolótárcsát
Gyorsabb sorjázás
Puha, erős és sima köszörűkorong, amely nagymértékben állítható megmunkálási képességekkel rendelkezik

Leírás:

A Scotch-Brite™ sorjázó és simító Pro kompakt tárcsa a sorjázáshoz és a kikészítéshez precíziós szemcséket használ a 3M nylon anyagához ragasztva, hogy nagyobb csiszolási teljesítményt és élettartamot érjen el a sorjázási és keverési műveletek során. A préselt kompakt korongjaink puhák, de ugyanolyan kopásállóak, mint a vas, hogy minimalizálják a lemezcsere kockázatát.

Figyelem:

Fém alkalmazásokhoz a olaj és a gáziparban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban