3M™ 500 sorozatú teljes látást biztosító szemüveg, RX betét, G31MUOIS

Cikkszám: 7100083193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100083193
EAN / GTIN 04054596085770
Gyártó száma 7100083193

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Narancs
Védelmet nyújt az ütések ellen
3M™ 500 teljes látószögű szemüveghez

Leírás:

A narancssárga 3M™ biztonsági sisak G3001MUV100V-OR racsnis zárral és bőr pulóverrel rendelkezik az extra kényelem érdekében. A sisakot enyhén lekerekített, rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel is rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve. Elektromos szigetelést biztosít akár 1000 VAC-ig.

Jellemző:

védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
Elektromos szigetelés 1000 V AC-ig.
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé

Figyelem:

Építőipar, mezőgazdaság

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz