Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Cikkszám: 7100080459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100080459
    EAN / GTIN 50048011650550
    Gyártó száma 7100080459
    L-szám Z5E430 HP7440CRS

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes hossz: 22,86 cm
    Teljes szélesség: 15,24 cm

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440 sűrű konstrukciója a legagresszívabb és legtartósabb kézpárnává teszi. A szupererős betétek gyorsan és egyszerűen eltávolítják a szennyeződéseket és oxidokat, hogy lebontsák a ragasztóbevonatokat a nehéz tisztítási, sorjázási és befejező alkalmazásokban.

    Jellemző:

    Végezzen nagy teljesítményű tisztító, sorjázó és befejező alkalmazásokat agresszív, tartós kézi lap-vel
    A nagyon nagy sűrűségű Scotch-Brite™ kézi lap rendkívül agresszív a gyors anyageltávolításhoz
    A tartós szerkezet ellenáll a legkeményebb felületeken jelentkező rendkívüli igénybevételnek

    Figyelem:

    Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz