Kivitel:
Vékony kerettel, színes díszítéssel és puha templomi elemekkel ellátott védőszemüveg a stílusos és modern megjelenésért
Az erős polikarbonát lencsék nagy ütésállóságot biztosítanak.
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonatnak köszönhetően a szemüveg páramentes és karcálló, és megfelel a jelölés K és N EN166 szabvány szerinti ködállósági követelményeknek.
Könnyű
Puha betétek az orrhídon
Leírás:
A 3M™ Solus™ 1000-es sorozatú védőszemüveg erős polikarbonát lencsével és karcsú, elegáns kerettel rendelkezik. Védőszemüvegeink 3M™ Scotchgard™ karcálló/páramentesítő bevonattal rendelkeznek, és különböző fejpántokkal és tömítésekkel konfigurálhatók. Ezek több ablaktintben állnak rendelkezésre.
Jellemző:
Sportos, alacsony profilú 3M™ Solus™ síszemüveg, ahol a fejpántok és/vagy tömítések az alkalmazástól függően könnyen cserélhetők
Puha orrbetétek és templomi hegyek a kényelemért, illeszkedésért és stílusért
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
A TPE keret (RX korrekciós betéttel vagy anélkül) védelmet nyújt a folyadékok és a nagy porrészecskék ellen
Ha a védőszemüveg-t fejpánttal és habbetéttel viselik, az ütközésvédelem közepes szintre emelkedik (BT)
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Speciális készletek állnak rendelkezésre
A sterilizáláshoz autoklávozható változatok állnak rendelkezésre