3M™ Vízben diszpergálódó ragasztószalag 9353R, kék, L-BOF, 50 mm x 55 m

Cikkszám: 7100080097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 16 darab
  • Rendelési lépések: 16 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100080097
EAN / GTIN 05900422067825
Gyártó száma 7100080097

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A 3M™ 9353 ragasztószalag egy szétilleszthető ragasztószalag, amely a vállkötések során egyenes fenekekkel történő tekercseléshez használható. Kétoldalas bevonattal rendelkezik vízoldható akril ragasztóval és könnyen eltávolítható védőpapírral (szintén visszahúzható). A védőpapír bevágása megkönnyíti a kézi feljuttatást.

Jellemző:

Repülő tekercsek újság, ofszet, mélynyomás és flexo nyomtatás// Repülő tekercsek újság, ofszet, mélynyomás és flexo nyomtatás
Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak// Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak
Magmeghajtású préseken is használható// Magmeghajtású préseken is használható

Figyelem:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz