Kivitel:
Termék színe: Kék
Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 37,5 mm
Leírás:
A 3M™ 9353 ragasztószalag egy szétilleszthető ragasztószalag, amely a vállkötések során egyenes fenekekkel történő tekercseléshez használható. Kétoldalas bevonattal rendelkezik vízoldható akril ragasztóval és könnyen eltávolítható védőpapírral (szintén visszahúzható). A védőpapír bevágása megkönnyíti a kézi feljuttatást.
Jellemző:
Repülő tekercsek újság, ofszet, mélynyomás és flexo nyomtatás// Repülő tekercsek újság, ofszet, mélynyomás és flexo nyomtatás
Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak// Az osztható réteget módosították annak érdekében, hogy csökkentsék a teljes hasítóerőt, és növeljék a hasítás megbízhatóságát, amikor szalagmeghajtású nyomógépeken dolgoznak
Magmeghajtású préseken is használható// Magmeghajtású préseken is használható
Figyelem:
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required