3M™ 9351 Splicing tape , világoskék - nyitott oldal, fehér - papíroldal, 50 mmx 33 m, 0,095 mm

Cikkszám: 7100080091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
  • Rendelési lépések: 8 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100080091
EAN / GTIN 05900422067771
Gyártó száma 7100080091

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Védőburkolat hornyos vonallal az egyszerű kézi használathoz
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A 3M™ 9351AL ragasztószalag egy szétilleszthető ragasztószalag, amely a vállkötések során egyenes fenekekkel történő tekercseléshez használható. Kétoldalas bevonattal van ellátva, amely visszatapadó akrilát ragasztót tartalmaz, és könnyen eltávolítható (szintén visszaható) védőpapírt tartalmaz.

Jellemző:

Jó nyírószilárdság mind a színes újságnyomáshoz, mind a hőfokszabályzós kereskedelmi nyomtatási folyamatokhoz// Jó nyírószilárdság mind a színes újságnyomáshoz, mind a hőfokszabályzós kereskedelmi nyomtatási folyamatokhoz
Védőburkolat hornyos vonallal az egyszerű kézi használathoz// Védőburkolat hornyos vonallal az egyszerű kézi használathoz
A szalagmeghajtású nyomdagépek illesztési csatlakozásának nagyobb megbízhatósága// A szalagmeghajtású nyomdagépek illesztési csatlakozásának nagyobb megbízhatósága

Figyelem:

Use for straight line flying splices

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz