3M™ S sorozatú fejfedő, prémium könnyű fejfedő S657, fehér

Cikkszám: 7100079871
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100079871
    EAN / GTIN 04054596070684
    Gyártó száma 7100079871
    L-szám L01140 128

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fehér
    Méret: Egy méret
    Teljes hossz: 0,38 m
    Teljes szélesség: 0,23 m
    Teljes magasság: 0,2 m

    Leírás:

    S657 Prémium könnyű kapucni nyak és vállfedél kezdőcsomag Fejtartó és belső vállrész, anyag: Web24

    Jellemző:

    Prémium újrafelhasználható védőtető légáramlás-kezelő rendszerrel
    Nagyon jó levegőelosztás (kívülről állítható)
    Tesztelt szem és arcvédelem szerint EN166: F..
    Rendkívül költséghatékony a magas ártalmatlanítási arányokkal rendelkező alkalmazásokhoz
    Költséghatékony univerzális szövet
    Egyszerű ártalmatlanítás – az alkatrészek szétválaszthatók
    Cserélhető fedelek (S-607)

    Figyelem:

    Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz