3M™ Finesse-it™ polírozószivacs, fehér, 80 mm, sima

Cikkszám: 7100079034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 300 darab
  • Rendelési lépések: 300 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100079034
EAN / GTIN 04054596062511
Gyártó száma 7100079034
L-szám L51710 1650

Leírás

Kivitel:

Szürke polírozó hab: A magas eltávolítást a leghosszabb élettartammal kombinálja
Vörös polírozó hab: Nagyon jó eredményeket ér el, ugyanolyan csodálatos élettartammal
Fehér polírozó hab: Valódi fényes és lenyűgöző eredményeket hoz létre a befejezés során

Leírás:

Az Ön igényeitől függően a piros, szürke vagy fehér polírozóhab a megfelelő választás. A gödrös szerkezet nagyobb teljesítményt nyújt a használt polírozó paszta számára, ugyanakkor hozzájárul a polírozási folyamat jobb hűtéséhez. A szürke polírozóhab ötvözi a magas eltávolítást a leghosszabb élettartammal. A piros polírozóhabbal nagyon jó eredményeket érhet el ugyanolyan csodálatos élettartammal. A fehér változat pedig valódi magasfényű és lenyűgöző eredményeket hozhat létre a befejezésben.

Jellemző:

Create soft and smooth surfaces before applying 3M™ Finesse-it™ polishes
Give a satin, semi or high gloss finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings
Repair coatings without repainting

Figyelem:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz