3M™ Solus™ védőszemüveg, zöld/fekete keret, Scotchgard™ páramentesítő bevonat, átlátszó lencsék, S1201SGAFKT-EU

Cikkszám: 7100078881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100078881
EAN / GTIN 04054596063150
Gyártó száma 7100078881
L-szám L01110 231

Leírás

Kivitel:

Vékony kerettel, színes díszítéssel és puha templomi elemekkel ellátott védőszemüveg a stílusos és modern megjelenésért
Az erős polikarbonát lencsék nagy ütésállóságot biztosítanak.
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonatnak köszönhetően a szemüveg páramentes és karcálló, és megfelel a jelölés K és N EN166 szabvány szerinti ködállósági követelményeknek.
Könnyű
Puha betétek az orrhídon

Leírás:

A 3M™ Solus™ 1000-es sorozatú védőszemüveg erős polikarbonát lencsével és karcsú, elegáns kerettel rendelkezik. Védőszemüvegeink 3M™ Scotchgard™ karcálló/páramentesítő bevonattal rendelkeznek, és különböző fejpántokkal és tömítésekkel konfigurálhatók. Ezek több ablaktintben állnak rendelkezésre.

Jellemző:

Sportos, alacsony profilú 3M™ Solus™ síszemüveg, ahol a fejpántok és/vagy tömítések az alkalmazástól függően könnyen cserélhetők
Puha orrbetétek és templomi hegyek a kényelemért, illeszkedésért és stílusért
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
A TPE keret (RX korrekciós betéttel vagy anélkül) védelmet nyújt a folyadékok és a nagy porrészecskék ellen
Ha a védőszemüveg-t fejpánttal és habbetéttel viselik, az ütközésvédelem közepes szintre emelkedik (BT)
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Speciális készletek állnak rendelkezésre
A sterilizáláshoz autoklávozható változatok állnak rendelkezésre

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz