3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro adapterlemez 391-0010

Cikkszám: 7100077665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100077665
EAN / GTIN 10078371670501
Gyártó száma 7100077665

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék

Leírás:

A 3M™ ONE TOUCH™ Pro füldugós adagoló kényelmes hozzáférést biztosít az alkalmazottak számára útközben. Egy egyszerű fordulat egy füldugó pontos és következetes kimenetét eredményezi. Az újrafelhasználható, szabadon álló vagy falra akasztható adagoló feltölthető a legnépszerűbb 3M™ e-A-R™ füldugók One Touch™ utántöltésével.

Jellemző:

Accurately dispenses one earplug at a time
Dispenses earplug directly into hand
Durable ABS plastic for tough environments
Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz