3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8712 N, ezüst, 50,8mm x 200m

Cikkszám: 7100077308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100077308
    EAN / GTIN 04054596031401
    Gyártó száma 7100077308

    Leírás

    Kivitel:

    A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
    Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
    Teljes hossz: 200 m
    Teljes szélesség: 50,8 mm

    Leírás:

    3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

    Jellemző:

    Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
    A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést

    Figyelem:

    A kevésbé stresszes, jól látható ruházatokhoz, mint például a munka - és a munkaruházat, szabadidős ruházat és kiegészítők

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz