3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8712 N, ezüst, 1068mm x 50m

Cikkszám: 7100077307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7100077307
EAN / GTIN 04054596031685
Gyártó száma 7100077307

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1068 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8912 alacsony ütésű, jól látható ruházathoz, például munkahelyi és munkaruhához, valamint alkalmi viseletre és kiegészítőkre tervezve.

Jellemző:

Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
A fényvisszaverő felületen elhelyezett 3M logó megkönnyíti a hitelesítést

Figyelem:

A kevésbé stresszes, jól látható ruházatokhoz, mint például a munka - és a munkaruházat, szabadidős ruházat és kiegészítők

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz