3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 8932, ezüst, 50,8mm x 200m

Cikkszám: 7100076470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100076470
EAN / GTIN 50051141565557
Gyártó száma 7100076470

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8932 az alacsony ütésű, tűzálló védőruházathoz.

Jellemző:

Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók

Figyelem:

Figyelmeztető ruházat, különösen égésgátló munkaruházat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz