3M™ Teljeskörű látásvédő szemüveg Scotchgard™ párátlanító bevonattal, GG501SGAF-EU

Cikkszám: 7100074368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100074368
EAN / GTIN 04054596033269
Gyártó száma 7100074368
L-szám 096537 CLEAR

Leírás

Kivitel:

Modern, karcsú és könnyű kialakítás a kiváló illeszkedésért
Egyszerű állítható, rugalmas fejpánt nejlonból a biztonságos és kényelmes viselet érdekében
Praktikus alkalmazkodóképesség a forgó fejpántnak köszönhetően
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonatnak köszönhetően a szemüveg páramentes és karcálló, és megfelel a jelölés K és N EN166 szabvány szerinti ködállósági követelményeknek.
A bevonat a gyakori tisztítás után is megőrzi hatékonyságát. Fertőtleníthető hígított fehérítőszer-vel vagy alkoholos törlőkendővel, anélkül, hogy a páramentesítő teljesítmény csökkenne.

Leírás:

A 3M™ GoggleGear™ 500 sorozatú, teljes képmezős szemüvegek könnyűek, vékonyak és kiváló ködvédelmet nyújtanak.

Jellemző:

A könnyű 3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg kis profilú és közvetett páramentesítő szellőzéssel egész nap kényelmet nyújt
A prémium minőségű gömbölyű ívelt tárcsák optimális vízszintes és függőleges látómezőt biztosítanak
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
Forgatható racsni a kényelmes egyéni beállításhoz
Egyszerű állítható textil fejpánt a biztonságos és kényelmes viselésért
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
A neoprén fejpánttal ellátott GG501NSGAF-BLU 121 °C-on történő autoklávozással akár 40 alkalommal sterilizálható
Korrekciós üvegbetét kapható

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz