3M™ tüske, 38 x 25 mm

Cikkszám: 7100074108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Felfogó tüske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100074108
    EAN / GTIN 04054596025684
    Gyártó száma 7100074108

    Leírás

    Kivitel:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Leírás:

    A Standard abrasives™ mandrel acélból készült a tartósság, a tartósság és a szívósság javítása érdekében. Speciálisan központosító furattal rendelkező köszörűkorongokhoz tervezték, és könnyen csatlakoztatható köszörűgépekhez és forgószerszámokhoz.

    Jellemző:

    Kifejezetten központosító lyukkal rendelkező tárcsákhoz tervezték
    Acélból készült a jobb tartósság, tartósság és szívósság érdekében
    Könnyen csatlakoztatható csiszológépekhez vagy forgó szerszámokhoz

    Figyelem:

    Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz