Kivitel:
Termék színe: Fehér
Ellenáll sok oldószernek, ellenáll sok oldószernek
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is
Leírás:
A 3M™ 471 puha PVC szalagot gyakran használják veszélyes területek és folyosók jelölésére, festési munkák, festési jelölések, dekoratív csíkok és így tovább. Ez a sokoldalú ragasztószalag puha PVC hátlappal és gumi-gyanta ragasztóval rendelkezik. Ellenáll a karcolásoknak, kopásnak, időjárásnak, ezért nagyon tartós.
Jellemző:
Nagy rugalmasság és nyújthatóság, gyors és könnyen alkalmazható a legkülönbözőbb felületeken
Ellenáll számos oldószernek
Különböző színekben kapható (sárga, fehér, piros, fekete, zöld, narancs és kék)
Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Éles festék élek
Figyelem:
Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Csövek, szerszámok, eszközök stb. színes jelölés-jéhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához