3M™ Versaflo™ légtömlő, nagy teherbírású, BT-40

Cikkszám: 7100069524
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő légtömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100069524
    EAN / GTIN 04046719996452
    Gyártó száma 7100069524
    L-szám L01140 105

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Fekete
    Méret: 840 mm
    Kompatibilis az összes 3M™ Versaflo™ fejtámlával és levegőellátó egységgel

    Leírás:

    Rendkívül tartós levegőtömlő. Egy légtömlő, amely összeköti a levegőforrást a fejtámlával annak érdekében, hogy a fejtámla megbízhatóan és teljes mértékben tiszta levegővel legyen ellátva. A légtömlők minden 3M™ Versaflo™ fejtámlával és levegőellátó egységgel kompatibilisek.

    Jellemző:

    Tartós légtömlő, könnyen törölhető
    A gyorskioldó konzol lehetővé teszi a csatlakoztatást és a kioldást egy kézzel
    A légtömlő élettartamának meghosszabbításához védőburkolatok állnak rendelkezésre

    Figyelem:

    Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz