Kivitel:
Termék színe: Szürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 1210 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Megbízhatóság az egész vonalon: A szürke 3M™ VHB™ ragasztószalag 4991 egy 2,3 mm vastag, jól alkalmazkodó ragasztószalag, amely 100%-ban zárt cellás akrilát ragasztóval készült, tartósan erős beltéri és kültéri kapcsolatok érdekében. Gyorsan és egyszerűen ragasztható, és erőteljes és tartós tartósságot biztosít. A szegecsek, hegesztések és csavarok cserélhetők. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
2,3 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke akril ragasztószalag az erő és az alkalmazkodóképesség érdekében az igényes alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál// 2,3 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke ragasztószalag akrilát ragasztóanyagból, hogy erős és alkalmazkodó legyen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú
Figyelem:
Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához