3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5510 M, ezüst, 50,8 mm x 200 m

Cikkszám: 7100066230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7100066230
EAN / GTIN 50051141566127
Gyártó száma 7100066230

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő fólia javítja a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 50,8 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5510 légáteresztő biztonsági ruházat, például pólók, pulóverek vagy felsőruházat.

Jellemző:

Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

Figyelem:

A jól látható ruházatokhoz, mint például a munka - és a munkaruházat

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz