3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5510, ezüst, 60mm x 200m

Cikkszám: 7100066228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 7100066228
    EAN / GTIN 50051141566097
    Gyártó száma 7100066228

    Leírás

    Kivitel:

    A fényvisszaverő fólia javítja a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között
    Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
    Teljes hossz: 200 m
    Teljes szélesség: 60 mm

    Leírás:

    3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5510 légáteresztő biztonsági ruházat, például pólók, pulóverek vagy felsőruházat.

    Jellemző:

    Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás
    Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított

    Figyelem:

    A jól látható ruházatokhoz, mint például a munka - és a munkaruházat

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz